Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46032
Cod. Produttore
GW46032
Cod. EAN
8011564096820

Informazioni di prodotto

Quadro metallico con porta cieca, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura monoblocco e accessori Fast & Easy
  • Risparmio di tempo con fissaggi a scatto rapidi e sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 per una lunga durata e sicurezza
  • Materiali Halogen Free per un minor impatto ambientale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

310 mm

altezza

425 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

profondità interna

140 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

36

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

36

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

46,Building

Produttore

QUADRO METALLO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 310X425X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035