Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47088
Cod. Produttore
GW47088
Cod. EAN
8011564111196

Informazioni di prodotto

Il quadro da incasso CVX 160 I offre soluzioni flessibili e rapide per impianti elettrici fino a 160 A.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di scelta grazie a configurazioni modulari da 96 a 144 moduli
  • Montaggio rapido con guide DIN e pannelli isolanti inclusi
  • Supporto innovativo per fissaggio e regolazione senza attrezzi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali di qualità
  • Design compatto e protezione IP40 per ambienti interni
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione ottimale e sicura

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione da incasso fino a 160A si distingue per la facilità  di scelta e la rapidità  di montaggio. Una volta scelto le dimensioni del quadro, con un solo codice d'ordinazione sono compresi in dotazione, oltre alla cassa in metallo e la porta, anche le guide DIN e i pannelli frontali isolanti. Inoltre, l'innovativo supporto consente il fissaggio delle guide alle staffe e la loro regolazione in profondità  senza l'utilizzo di viti ed attrezzi. Descrizione del produttore: 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

105 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP40

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

Con porta

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

130 W

indipendente

Serie

47 CVX 160 I,POWER

Produttore

Quadro incasso CVX 160 I 600x800x105 mm IP40 fino 160A con porta e guide DIN regolabili senza attrezzi