› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Quadro elettrico Serie 68 ASC cablato 6 prese protezione magnetotermica cantiere

Cod. Rexel GWGW68576F
Cod. Produttore GW68576F
Cod. EAN 8011564896079

Informazioni principali

  • Tipologia: Q-BOX 6 ASC
  • Potenza erogabile: 17 kW
  • Interruttore generale: Magnetotermico 32A 4P
  • Grado di protezione: IP55
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Dimensioni (LxAxP): 914x821x400 mm
  • Numero prese: 6 (4 2P+T, 2 3P+T)
  • Serie: 68 ASC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

636 mm

Tipologia

Armadio distributore terminale

altezza

821 mm

profondità

400 mm

interruttore principale

Interruttore di potenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

numero di poli interruttore principale

4

tensione nominale

230/400 V

corrente nominale dell'interruttore principale

32 A

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

4

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)

2

Secondo la normativa EN 61439-4

Pulsante di arresto di emergenza

Serie

68 ASC,Building

Quadro elettrico Serie 68 ASC cablato 6 prese protezione magnetotermica cantiere