› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Quadro elettrico residenziale 24 moduli 18mm Resi9 MP incasso

Cod. Rexel MGMIP30212U
Cod. Produttore MIP30212U
Cod. EAN 3606481190611

Informazioni principali

  • Installazione: Ad incasso
  • Moduli totali: 24 (2x12)
  • Materiale: Tecnoplastica autoestinguente
  • Dimensioni: 294x377x18 mm
  • Grado protezione IP: IP40
  • Grado protezione IK: IK07
  • Temperatura funzionamento: -25°C +60°C
  • Serie: Resi9 MP

Descrizione del prodotto

Fronte centralino da incasso Resi9 MP con porta bianca opaca, progettato per l'installazione ad incasso. Realizzato in tecnoplastica di alta qualità, garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Il pannello frontale è liscio e presenta due file orizzontali con 12 moduli da 18 mm per fila, per un totale di 24 moduli, offrendo ampio spazio per l’alloggiamento di dispositivi elettrici. Le dimensioni esterne sono 294 mm di larghezza, 377 mm di altezza e 18 mm di profondità, con un peso netto di 1,4 kg. Il colore bianco RAL 9003 conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Il prodotto è conforme alle normative CEI 60529 (grado di protezione IP40) e CEI 62262 (grado di protezione IK07), garantendo protezione contro polvere e urti meccanici. La porta e il lato frontale sono resistenti al fuoco fino a 750 °C secondo la norma EN 60695-2-11. La copertura è compatibile con la gamma Resi9 MP e gli accessori per installazione come guide DIN e blocco cavi. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS senza l’uso di esenzioni, garantendo il rispetto delle normative ambientali e la sicurezza nell’uso elettrico. Descrizione del produttore: Questo prodotto Resi9 MP è composto da un lato anteriore a finestre, una griglia universale e una porta bianca liscia. È dedicato a 2 file di 12 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. È compatibile anche con qualsiasi dispositivo (selettore, scatola ADSL, ecc.) tramite accessori conformi alla rete. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 24. Le dimensioni sono (W) 294 mm x (D) 377 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 750°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.

Caratteristiche tecniche

larghezza

294 mm

altezza

377 mm

materiale

Plastica

numero di unità di altezza (UA)

2

Serie

Resi9 MP

Quadro elettrico residenziale 24 moduli 18mm Resi9 MP incasso