Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3176
Cod. Produttore
GWD3176
Cod. EAN
8034035047466

Informazioni di prodotto

QDX 630 H offre soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Struttura modulare con parte frontale asportabile per facile accesso e manutenzione
  • Installazione rapida grazie a design monoblocco e componibile
  • Adatto a montaggio a parete e pavimento, per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro agenti esterni
  • Affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali
  • Durata prolungata grazie a materiali resistenti

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni. Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

2100 mm

numero RAL

7035

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

Quadro elettrico QDX 630H monoblocco pavimento IP55 protezione agenti esterni fino 630A