Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68592F
Cod. Produttore
GW68592F
Cod. EAN
8011564896260

Informazioni di prodotto

Il sistema 68 ASC offre soluzioni affidabili e certificate per ogni esigenza di elettrificazione in cantiere.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida grazie a quadri cablati in fabbrica
  • Configurazioni personalizzabili e modulari
  • Conformità alla norma EN 61439-4 per sicurezza e qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con software di certificazione GWENERGY
  • Affidabilità e protezione tramite magnetotermici o fusibili
  • Adatto a ogni dimensione di cantiere, dal piccolo al grande

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

larghezza

636 mm

Tipologia

Armadio distributore terminale

altezza

821 mm

profondità

400 mm

interruttore principale

Interruttore di potenza

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli

1

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

numero di poli interruttore principale

4

tensione nominale

230/400 V

corrente nominale dell'interruttore principale

63 A

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)

2

Secondo la normativa EN 61439-4

Pulsante di arresto di emergenza

Serie

68 ASC,Building

Produttore

Quadro elettrico Q-BOX4 ASC 5 prese cablate 33 kW cantiere certificato EN 61439-4