Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68586F
Cod. Produttore
GW68586F
Cod. EAN
8011564896208

Informazioni di prodotto

La serie 68 ASC offre soluzioni versatili e certificate per l'elettrificazione dei cantieri, garantendo efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a quadri cablati in fabbrica
  • Configurazioni personalizzabili e pronte all’uso
  • Risparmio di tempo con versioni già cablate o vuote

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico certificato con software dedicato
  • Affidabilità e sicurezza conformi alla norma EN 61439-4
  • Adattabilità a tutte le esigenze del cantiere, dal piccolo al grande

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

larghezza

636 mm

Tipologia

Armadio distributore terminale

altezza

821 mm

profondità

400 mm

interruttore principale

Interruttore di potenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

numero di poli interruttore principale

4

tensione nominale

230/400 V

corrente nominale dell'interruttore principale

32 A

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE)

1

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)

1

Secondo la normativa EN 61439-4

Pulsante di arresto di emergenza

Serie

68 ASC,Building

Produttore

Quadro elettrico prefabbricato Q-BOX4 ASC 4 prese CBF 17 kW per cantieri