Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABH65P12X420750
Cod. Produttore
H65P12X420750
Cod. EAN
8000126299625

Informazioni di prodotto

Consumer unit MISTRAL65H, Surface mounting, 48 modules, 4 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 735 mm x 320 mm x 155 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Porta trasparente Mistral65H con capacità di 48 moduli, ideale per l’installazione di componenti elettrici in quadri di distribuzione. Realizzata con materiali resistenti e trasparenti, consente una facile visualizzazione degli interruttori e dispositivi all’interno senza necessità di apertura. Progettata per garantire protezione e accessibilità, si adatta perfettamente a impianti elettrici professionali offrendo funzionalità e sicurezza. Descrizione del produttore: MISTRAL65H transparent door 48M;MISTRAL65H CONSUMER UNIT transparent door 48M

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

320 mm

resistente ai raggi UV

altezza

735 mm

profondità

155 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

98 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

662 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

252 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

84 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

MISTRAL65H

Produttore

ABB

Quadro elettrico Mistral65H 48 moduli IP65 porta trasparente montaggio a parete