Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47063E
Cod. Produttore
GW47063E
Cod. EAN
8011564287433

Informazioni di prodotto

Quadro CVX 160 E offre soluzioni flessibili e robuste per impianti fino a 160 A.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al telaio estraibile per cablaggio a banco
  • Configurazioni personalizzabili con moduli da 72 a 192
  • Kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm per maggiore adattabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata IP65 per ambienti difficili
  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali robusti
  • Risparmio di tempo e costi grazie a un’installazione efficiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità  minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato. Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

1100 mm

profondità

170 mm

numero RAL

7035

numero di file

6

tipo di copertura

Porta

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Cilindro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Produttore

Quadro elettrico da parete CVX160E 160A telaio estraibile IP65 600x1000x170 mm