Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47011E
Cod. Produttore
GW47011E
Cod. EAN
8011564251151

Informazioni di prodotto

Quadro di distribuzione modulare e versatile, ideale per installazioni rapide e personalizzate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al telaio estraibile per cablaggio a banco
  • Configurazioni flessibili con capacità da 72 a 192 moduli
  • Kit di montaggio con passo modulare di 150 o 200 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con protezione IP40
  • Soluzione compatta e ordinata per impianti fino a 160 A
  • Risparmio di spazio e manutenzione facilitata

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità  minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato. Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

700 mm

profondità

180 mm

numero RAL

7035

numero di file

4

tipo di copertura

Porta

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Produttore

Quadro elettrico da parete CVX160E 160A telaio estraibile 600x600x180 IP40