› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Quadro elettrico cablato 3F con magnetotermico e differenziale 66 kW per cantieri

Cod. Rexel GWGW68521
Cod. Produttore GW68521
Cod. EAN 8011564299924

Informazioni principali

  • Tipo quadro: Cablato
  • Potenza erogabile: 60 kW
  • Interruttore generale: MTHP 125
  • Protezione differenziale: Relè regolabile
  • Grado di protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Dimensioni esterne: 405x500x200 mm
  • Serie: 68 ASC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

405 mm

Tipologia

Armadio di distribuzione

altezza

500 mm

profondità

200 mm

interruttore principale

Interruttore di potenza

corrente nominale

125 A

potenza allacciata

60 KILOVOLT_AMPERE

Materiale del corpo

Plastica

tipo di corrente di guasto

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

1

numero di poli interruttore principale

4

tensione nominale

400 V

corrente nominale dell'interruttore principale

125 A

Secondo la normativa EN 61439-4

Pulsante di arresto di emergenza

Serie

68 ASC,Building

Quadro elettrico cablato 3F con magnetotermico e differenziale 66 kW per cantieri