Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68226N
Cod. Produttore
GW68226N
Cod. EAN
8011564749795

Informazioni di prodotto

Q-DIN 5 DBO - 2 PRESA IEC 309 - IP44

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Sistema completo di quadri elettrici cablati fino a IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e di cantiere. Progettato secondo le norme internazionali EN 61439-3 e EN 61439-4, permette l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63 A. Disponibile in versione 5 moduli DIN, con possibilità di espansione modulare. Dotato di ampia portella con maniglione ergonomico e viti incernierate per semplificare cablaggio e manutenzione. Ideale per installazioni fisse a parete o palo, nonché trasportabili tramite maniglie e carrelli. Certificato resistente ai raggi UV secondo EN 62208, con grado di protezione IP44 e resistenza agli urti IK09. Classe di isolamento II, testato con glow wire a 850 °C per parti attive e 650 °C per parti passive. Alimentazione tramite morsettiera 3P+N+T, dotato di due prese IEC 309 da 16 A (una 2P+T e una 3P+T), con potenza erogabile di 17,3 kW. Colore grigio RAL 7035, dimensioni compatte 105x340x120 mm e peso di 1,5 kg. Descrizione del produttore: 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

colore

Grigio

larghezza

105 mm

altezza

337 mm

protezione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

2×16 A xp xxx V

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP44

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

2

tipo di collegamento alla rete

Altro

Serie

68 Q DIN,Building

Produttore

Quadro elettrico Q-DIN IP65 5-20 moduli per industria e cantiere