Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47183
Cod. Produttore
GW47183
Cod. EAN
8011564096394

Informazioni di prodotto

La serie CVX 160 E offre soluzioni versatili per quadri da parete fino a 160 A, ideali per installazioni personalizzate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al telaio estraibile
  • Cablaggio a banco per un montaggio più efficiente
  • Adattabilità con kit a passo 150 mm o 200 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Configurazioni personalizzate da 72 a 192 moduli
  • Affidabilità e sicurezza nell’installazione
  • Possibile ottimizzazione degli spazi elettrici

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità  minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato. Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

colore

Alluminio

Tipologia

Altro

altezza

7,5 mm

materiale

Metallo

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Produttore

Quadro distribuzione parete CVX 160 E 160A telaio estraibile modularità 72-192 moduli

€ 10,95 x 1 pz.