› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro distribuzione IP55 senza anta 1260x800x270 mm struttura metallica

Cod. Rexel KM174365
Cod. Produttore 174365
Cod. EAN 4015081708277

Informazioni principali

  • Voltaggio: 800 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni: 1260x800x270 mm
  • Custodia: Senza anta
  • Serie: BPM-O
  • Tipo: Quadro distribuzione
  • Applicazione: Strutturale
  • Numero poli: 12

Descrizione del prodotto

Quadro di distribuzione in custodia senza anta, IP55, AxLxP=1260x800x270mm Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione in custodia senza anta, IP55, AxLxP=1260x800x270mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

struttura

numero di file

9

larghezza in unità di suddivisione

35

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

acciaio

altezza

1260 mm

larghezza

800 mm

profondità

270 mm

profondità interna

265 mm

barra DIN

possibilità di applicazione

colore

grigio

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP55

Quadro distribuzione IP55 senza anta 1260x800x270 mm struttura metallica