› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro distribuzione IP55 senza anta 760x600x270 mm

Cod. Rexel KM174358
Cod. Produttore 174358
Cod. EAN 4015081708208

Informazioni principali

  • Dimensioni: 760x600x270mm
  • Grado protezione: IP55
  • Custodia: senza anta
  • Tipo: Quadro di distribuzione
  • Serie: None
  • Capacità: 600L
  • Modelli: BPM-O-600/7-F
  • Struttura: STRUT.QUADRO XEB

Descrizione del prodotto

Questa struttura quadro da parete è progettata per l'installazione di dispositivi elettrici con 24 moduli DIN distribuiti su 4 file. Dotata di una porta chiusa senza serratura né copertura trasparente, garantisce protezione e sicurezza per l'alloggiamento dei componenti elettrici. La chiusura di tipo alternativo assicura un fissaggio affidabile, mentre il design compatto e funzionale la rende ideale per applicazioni elettriche residenziali e industriali. Realizzata con materiali resistenti, questa struttura è adatta per organizzare e proteggere impianti elettrici in modo efficiente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione in custodia senza anta, IP55, AxLxP=760x600x270mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

760 mm

profondità

270 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

270 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

760 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

600 mm

esecuzione EMC

possibilità di applicazione

profondità interna

265 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione coperchio

Chiuso

Quadro distribuzione IP55 senza anta 760x600x270 mm