› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro distribuzione IP55 senza anta 1560x800x270 mm

Cod. Rexel KM174366
Cod. Produttore 174366
Cod. EAN 4015081708284

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1560x800x270 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo custodia: senza anta
  • Serie: None
  • Uso: quadro distribuzione
  • Modello: BPM-O-800/15-F
  • Capacità: 800 mm larghezza
  • Profondità: 270 mm

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico da parete con 9 file e 35 moduli DIN, dotato di porta chiusa senza serratura. La struttura è progettata per garantire un montaggio sicuro e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono organizzazione e protezione dei componenti. La chiusura di tipo alternativo assicura una buona tenuta, mentre l’assenza di coperture trasparenti e serrature rende il prodotto semplice e pratico nell’uso quotidiano. Questo quadro è una soluzione robusta e affidabile per la distribuzione elettrica in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione in custodia senza anta, IP55, AxLxP=1560x800x270mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1560 mm

profondità

270 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

270 mm

numero di file

9

Altezza della parte incassata

1560 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

800 mm

esecuzione EMC

possibilità di applicazione

profondità interna

265 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

35

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione coperchio

Chiuso

Quadro distribuzione IP55 senza anta 1560x800x270 mm