Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40611
Cod. Produttore
GW40611
Cod. EAN
8011564062559

Informazioni di prodotto

Centralini e quadri di distribuzione da incasso serie 40 CDi offrono soluzioni avanzate per installazioni residenziali e terziarie.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a versioni modulari da 2 a 72 moduli
  • Disponibilità di versioni specifiche per cartongesso
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gradi di protezione da IP40 a IP55 per ambienti diversi
  • Risparmio energetico e conformità alle normative CEI 306-2
  • Affidabilità e durata nel tempo del sistema di distribuzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

465 mm

altezza

855 mm

profondità

120 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

95 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

840 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

415 mm

profondità interna

120 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Doppio

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Quadro distribuzione incasso fumi 72 moduli (18x4) IP40 serie 40 CDi residenziale terziario

€ 261,58 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info