Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40609
Cod. Produttore
GW40609
Cod. EAN
8011564062511

Informazioni di prodotto

Centralini e quadri di distribuzione da incasso della serie 40 CDi offrono soluzioni versatili e affidabili per impianti residenziali e terziari.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a moduli da 2 a 72 posti
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza
  • Versioni specifiche per cartongesso e diverse protezioni IP

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con componenti di alta qualità
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Soluzioni compatte e complete conformi alla normativa CEI 306-2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

465 mm

altezza

505 mm

profondità

101 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

85 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

465 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

415 mm

profondità interna

101 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Quadro distribuzione incasso fumi 36 moduli IP40 serie 40 CDi residenziale terziario

€ 109,63 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info