Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47192
Cod. Produttore
GW47192
Cod. EAN
8011564096431

Informazioni di prodotto

La serie CVX 160 I offre soluzioni efficienti per quadri da incasso fino a 160 A, ottimizzando tempi e operazioni di montaggio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di scelta grazie a codici d'ordinazione unificati
  • Montaggio rapido con guide DIN e pannelli inclusi
  • Supporto innovativo per fissaggio e regolazione senza viti né attrezzi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Configurazioni personalizzabili da 96 a 144 moduli
  • Struttura compatta con diverse altezze disponibili
  • Affidabilità e sicurezza garantite dal sistema di chiusura integrato
Serie 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione da incasso fino a 160A si distingue per la facilità  di scelta e la rapidità  di montaggio. Una volta scelto le dimensioni del quadro, con un solo codice d'ordinazione sono compresi in dotazione, oltre alla cassa in metallo e la porta, anche le guide DIN e i pannelli frontali isolanti. Inoltre, l'innovativo supporto consente il fissaggio delle guide alle staffe e la loro regolazione in profondità  senza l'utilizzo di viti ed attrezzi. Descrizione del produttore: 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

47 CVX 160 I,POWER

Produttore

Quadro distribuzione incasso CVX 160A con guide DIN pannelli isolanti montaggio rapido