Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40109
Cod. Produttore
GW40109
Cod. EAN
8011564062269

Informazioni di prodotto

La serie 40 CD offre soluzioni versatili e affidabili per la distribuzione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a telai estraibili e pannelli accessoriabili
  • Risparmio di tempo con forature predefinite e modularità fino a 72 moduli
  • Materiali Halogen Free per sicurezza e conformità normativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata IP55/IP65 per ambienti interni ed esterni
  • Integrazione estetica con ogni tipo di arredo
  • Possibilità di personalizzazione con serrature e pannelli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free. Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

410 mm

altezza

878 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

numero di file

4

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

48 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Doppio

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CD,Building

Produttore

Quadro distribuzione da parete 72 moduli (18x4) IP65 stagno serie 40 CD Halogen Free

€ 361,09 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info