Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47001E
Cod. Produttore
GW47001E
Cod. EAN
8011564251113

Informazioni di prodotto

Il quadro CVX160E offre un'installazione rapida e flessibile, ideale per ogni esigenza di distribuzione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Telaio estraibile per cablaggio a banco
  • Configurazioni personalizzabili da 72 a 192 moduli
  • Kit con passo 150 mm o 200 mm per facilità di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con protezione IP30
  • Ottimizzazione dello spazio con dimensioni compatte 600x600x170 mm
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti modulari

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità  minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato. Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

700 mm

profondità

140 mm

numero RAL

7035

numero di file

4

tipo di copertura

Opzionale

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Produttore

Quadro distribuzione CVX160E 160A telaio estraibile parete 600x600x170 IP30