Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47022E
Cod. Produttore
GW47022E
Cod. EAN
8011564251205

Informazioni di prodotto

Il quadro CVX 160 E offre un'installazione efficiente e personalizzabile per ogni esigenza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al telaio estraibile
  • Cablaggio a banco che semplifica il lavoro
  • Configurazioni modulari da 72 a 192 moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Adatto a impianti fino a 160 A
  • Alta protezione IP40 per sicurezza e durata
  • Risparmio di tempo nell'installazione e manutenzione

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità  minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato. Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

900 mm

profondità

170 mm

numero RAL

7035

numero di file

5

tipo di copertura

Porta

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Produttore

Quadro distribuzione CVX160E 160A parete telaio estraibile 600x800x170 IP40