Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47004E
Cod. Produttore
GW47004E
Cod. EAN
8011564251144

Informazioni di prodotto

Quadro di distribuzione CVX 160 E, progettato per offrire massima flessibilità e facilità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Telaio estraibile per cablaggio a banco, semplificando l’assemblaggio.
  • Configurazioni personalizzabili da 72 a 192 moduli.
  • Kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm per adattarsi a diverse esigenze.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita fino a 160 A.
  • Design compatto e robusto (600x1200x170 mm, IP30).
  • Risparmio di tempo e costi grazie a un’installazione efficiente.

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità  minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato. Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

1300 mm

profondità

140 mm

numero RAL

7035

numero di file

8

tipo di copertura

Opzionale

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Produttore

Quadro distribuzione CVX 160E 160A telaio estraibile 600x1200x170 IP30 parete moduli 72-192