› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro distribuzione CVX 160 E 160A parete telaio estraibile 600x600x170 IP55

Cod. Rexel GWGW47041E
Cod. Produttore GW47041E
Cod. EAN 8011564251274

Informazioni principali

  • Serie: 47 CVX 160 E
  • Corrente nominale: 160 A
  • Dimensioni: 600x600x170 mm
  • Grado di protezione: IP55
  • Capacità moduli: 72-192 moduli
  • Tipo installazione: parete
  • Telaio: estraibile
  • Passo moduli: 150 o 200 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità  minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato. Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

700 mm

profondità

170 mm

numero RAL

7035

numero di file

4

tipo di copertura

Porta

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Quadro distribuzione CVX 160 E 160A parete telaio estraibile 600x600x170 IP55