› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio modulare BPM-F-1000/20-F quadro distribuzione pavimento IP55

Cod. Rexel KM174371
Cod. Produttore 174371
Cod. EAN 4015081708338

Informazioni principali

  • Descrizione: BPM-F-1000/20-F
  • Struttura: Armadio XEB 100
  • Protezione: IP55
  • Dimensioni: 2060x1000x320 mm
  • Installazione: A pavimento
  • Porta: Senza anta
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Armadio indipendente in acciaio verniciato a polvere di colore grigio RAL 7035, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La superficie con finitura a polvere offre resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, rendendolo ideale per installazioni elettriche sicure e protette. Questo modello è caratterizzato da una struttura solida e versatile, adatta a diverse applicazioni elettriche, senza piastra di montaggio o configurazioni da parete. La qualità dei materiali assicura affidabilità e protezione ottimale per componenti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione a pavimento senza anta, IP55, AxLxP=2060x1000x320mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

2060 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

indipendente

Armadio modulare BPM-F-1000/20-F quadro distribuzione pavimento IP55