Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40105
Cod. Produttore
GW40105
Cod. EAN
8011564111370

Informazioni di prodotto

Il quadro di distribuzione GWGW40105 offre soluzioni efficienti e affidabili per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a telaio estraibile e accessori modulari
  • Risparmio di tempo con pannelli piombabili e canaline di cablaggio integrate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP65 per ambienti esposti
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

298 mm

altezza

570 mm

profondità

140 mm

numero RAL

7035

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

48 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CD,Building

Produttore

QUADRO DI DISTRIBUZIONE CON PANNELLI FINESTRATI E TELAIO ESTRAIBILE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - (12X3) 36M IP65

€ 149,07 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info