Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40606
Cod. Produttore
GW40606
Cod. EAN
8011564062498

Informazioni di prodotto

Il quadro di distribuzione GWGW40606 offre soluzioni versatili per impianti residenziali e terziari, garantendo efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con configurazioni da 2 a 72 moduli
  • Adatto a diverse applicazioni, inclusi cartongesso e ambienti con protezione IP40-IP55

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Elevata protezione contro polvere e umidità
  • Soluzioni conformi alle normative CEI per affidabilità e durata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Titanio

larghezza

330 mm

altezza

420 mm

profondità

101 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

85 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

380 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

290 mm

profondità interna

101 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

QUADRO DI DISTRIBUZIONE CON PANNELLI FINESTRATI E TELAIO ESTRAIBILE - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - (12X2) 24 MODULI IP40

€ 70,71 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info