Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47012E
Cod. Produttore
GW47012E
Cod. EAN
8011564251168

Informazioni di prodotto

Il quadro CVX160E garantisce efficienza e versatilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con telaio estraibile
  • Configurazioni modulari da 72 a 192 moduli
  • Adattabilità con kit di installazione a passo 150 o 200 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione IP40
  • Ottimizzazione degli spazi grazie alle dimensioni compatte
  • Possibilità di risparmio energetico con configurazioni personalizzate

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

900 mm

profondità

180 mm

numero RAL

7035

numero di file

5

tipo di copertura

Porta

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Produttore

QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x800x180 - IP40 - CON PORTA IN VETRO PIANO- CON TELAIO ESTRAIBILE - GRIGIO RAL7035

€ 477,97 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info