Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47014E
Cod. Produttore
GW47014E
Cod. EAN
8011564251182

Informazioni di prodotto

Il quadro CVX160E offre soluzioni versatili e affidabili per impianti elettrici fino a 160 A.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al telaio estraibile
  • Configurazioni modulari da 72 a 192 moduli
  • Kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP40
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Ottimizzazione degli spazi con dimensioni compatte

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

1300 mm

profondità

180 mm

numero RAL

7035

numero di file

8

tipo di copertura

Porta

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Produttore

QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x1200x180 - IP40 - CON PORTA IN VETRO PIANO - CON TELAIO ESTRAIBILE - GRIGIO RAL7035

€ 601,70 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info