Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3013
Cod. Produttore
GWD3013
Cod. EAN
8034035059629

Informazioni di prodotto

QDX 630 L garantisce un’installazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità e rapidità
  • Montaggio semplice e veloce con accessori condivisi
  • Disponibile in versione a parete o a pavimento per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadri componibili fino a 630A con protezione IP43
  • Soluzione durevole e affidabile per impianti elettrici
  • Potenziale risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

Quadro componibile QDX 630L parete 630A IP43 pannelli laterali 1000x300