Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3006
Cod. Produttore
GWD3006
Cod. EAN
8034035059612

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni versatili e performanti per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilitare l’installazione
  • Montaggio semplice e veloce grazie a accessori condivisi
  • Disponibile in versione a parete o a pavimento per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadri componibili fino a 630A con protezione IP43
  • Affidabilità e sicurezza elevate
  • Risparmio energetico derivante da un sistema ottimizzato

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

Quadro componibile QDX 630L base parete 300x300 IP43 fino 630A cablaggio aperto semplice