Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3111
Cod. Produttore
GWD3111
Cod. EAN
8034035059711

Informazioni di prodotto

QDX 630 H offre soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche con elevata protezione dagli agenti esterni.

Vantaggi per l'installatore:

  • Struttura modulare e monoblocco per un montaggio semplice e rapido
  • Accesso facilitato grazie alla parte frontale asportabile
  • Cablaggio a struttura completamente aperta per risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 per una maggiore durata e sicurezza
  • Adatto a diverse applicazioni grazie a soluzioni parete e pavimento
  • Affidabilità elevata anche in ambienti esterni

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

850 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

indipendente

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

Quadro componibile QDX 630H parete 630A IP43 cassa 850x1000x300 mm