Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3551
Cod. Produttore
GWD3551
Cod. EAN
8034035060731

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni modulari e versatili per quadri componibili fino a 630A, garantendo efficienza e semplicità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per un montaggio rapido
  • Accessori universali per installazione a parete o pavimento
  • Facilità e velocità di assemblaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza IP43
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati
  • Manutenzione semplificata e accesso facilitato

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Supporto per gruppo

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

Quadro componibile QDX 630A IP43 per installazione parete o pavimento kit MSS250 600x300

€ 190,58 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info