Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV930C31N4F
Cod. Produttore
ATV930C31N4F
Cod. EAN
3606480883538

Informazioni di prodotto

Il variatore di velocità Altivar Process ATV930C31N4F offre soluzioni avanzate per il controllo motori in ambito industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto e IP21
  • Connessione facilitata con protocolli EtherNet/IP e Modbus TCP
  • Riduzione dei tempi di messa in servizio e manutenzione preventiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo preciso della velocità motore
  • Affidabilità e continuità operativa anche in caso di guasti di rete
  • Adatto a motori fino a 315 kW per applicazioni industriali complesse

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar Process ATV900 è in grado di alimentare motori 3-fasi sincroni e asincroni. È adatto a motori con potenza nominale fino a 315 kW per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto a motori con potenza nominale fino a 250 kW per applicazioni che richiedono un notevole sovraccarico (fino al 150%). Funziona con una tensione di alimentazione nominale compresa tra 380 e 440 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD/VFD) è progettato specificamente per i processi industriali. Nei seguenti segmenti di mercato: petrolio e gas, miniere, minerali e metalli, alimentari, acqua potabile e acque reflue. Offre prestazioni elevate del motore su qualsiasi motore e il controllo totale di qualsiasi tipo di accoppiamento nelle applicazioni master/slave. I servizi di rete garantiscono la continuità operativa anche in caso di guasto della connessione. Il server Web e la registrazione dati contribuisce a ridurre i tempi di inattività grazie alla risoluzione rapida dei problemi e alla manutenzione preventiva. La connettività avanzata, tra cui EtherNet/IP e Modbus TCP, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

600 mm

altezza

2150 mm

profondità

605 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW seriali RS485

3

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP21

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

315 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

315 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

440 V

corrente di uscita nominale I2N

590 A

tensione di rete

380 ... 440 V

Serie

Altivar Process ATV900

Produttore

QUADRO ATV930FS 315KW 400V IP21