Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV930C20N4F
Cod. Produttore
ATV930C20N4F
Cod. EAN
3606480883514

Informazioni di prodotto

Il variatore di velocità Altivar Process ATV930C20N4F garantisce prestazioni elevate e controllo preciso per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e IP21
  • Integrazione semplice con reti EtherNet/IP e Modbus TCP
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con server Web e diagnostica avanzata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico ottimizzando la velocità del motore
  • Affidabilità e continuità operativa anche in caso di guasti di rete
  • Adatto a motori fino a 200 kW con sovraccarichi fino al 150%

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar Process ATV900 è in grado di alimentare motori 3-fasi sincroni e asincroni. È adatto a motori con potenza nominale fino a 200 kW per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto a motori con potenza nominale fino a 160 kW per applicazioni che richiedono un notevole sovraccarico (fino al 150%). Funziona con una tensione di alimentazione nominale compresa tra 380 e 440 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD/VFD) è progettato specificamente per i processi industriali. Nei seguenti segmenti di mercato: petrolio e gas, miniere, minerali e metalli, alimentari, acqua potabile e acque reflue. Offre prestazioni elevate del motore su qualsiasi motore e il controllo totale di qualsiasi tipo di accoppiamento nelle applicazioni master/slave. I servizi di rete garantiscono la continuità operativa anche in caso di guasto della connessione. Il server Web e la registrazione dati contribuisce a ridurre i tempi di inattività grazie alla risoluzione rapida dei problemi e alla manutenzione preventiva. La connettività avanzata, tra cui EtherNet/IP e Modbus TCP, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

600 mm

altezza

2150 mm

profondità

605 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW seriali RS485

3

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP21

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

200 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

200 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

440 V

corrente di uscita nominale I2N

370 A

tensione di rete

380 ... 440 V

Serie

Altivar Process ATV900

Produttore

QUADRO ATV930FS 200KW 400V IP21