Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46056
Cod. Produttore
GW46056
Cod. EAN
8011564096967

Informazioni di prodotto

Quadro in acciaio inox con porta cieca, ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design monoblocco e accessori Fast & Easy
  • Risparmio di tempo con fissaggi a scatto e componenti modulari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 per sicurezza e durata
  • Materiali Halogen Free per un impatto ambientale ridotto
  • Affidabilità garantita in ambienti industriali e corrosivi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Altro

larghezza

585 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

numero di file

5

tipo di copertura

Porta

profondità interna

280 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Numero moduli DIN

140

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

140

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

Serie

46,Building

Produttore

QUADRO ACCIAIO INOX SATINATO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 585X800X300 - IP55