Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10346
Cod. Produttore
10346
Cod. EAN
3303430103462

Informazioni di prodotto

Quadro parete Mureva Enclosures IP65 4 file 72 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mureva stagno è un centralino a parete per dispositivi modulari. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. È presente una zona per le prese di corrente industriali o domestiche, i pulsanti o le spie luminose. Il grado di protezione è IP65. È dotato di una porta verde trasparente per i dispositivi modulari. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. I cavi possono entrare dalla parte superiore dell'involucro attraverso 3 pre-aperture. È dotato di una piastra posteriore e di un coperchio anteriore con tacca. È dotato di guida DIN, 2 piastre per prese di alimentazione 65x85 mm e 1 piastra per il controllo dei pulsanti. Viene fornito con 1 morsettiera. I blocchi terminali hanno 4 uscite (2x10 mm² + 2x16 mm²). All'interno del prodotto viene fornito anche un kit di etichettatura. L'isolamento elettrico è di classe II (doppio isolamento). La classe di sovratensione è II. La potenza dissipata è 89 W. La corrente nominale In è fino a 160 A. Il prodotto è conforme alla norma IEC 61439-1 e 3 e alla norma IEC 60670-1 e 24. Le dimensioni totali sono (W) 448 mm x (H) 842 mm x (D) 160 mm. in plastica autoestinguente. La sua resistenza alle fiamme e al calore anomalo è 650°C secondo la norma IEC 60695-2-1. È privo di alogeni. Il grado di protezione urti meccanici è IK09. La temperatura di funzionamento è -25-60°C.

tipo di copertura

porta

profondità interna

88 mm

barra DIN

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

tipo di chiusura

cilindro

larghezza in unità di suddivisione

18

coperchio/porta trasparente

larghezza

448 mm

profondità

160 mm

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

842 mm

possibilità di applicazione

numero di file

4

Serie

Mureva_Enclosure

Produttore

Quadro parete Kaedra IP65 4 file 72 moduli

€ 301,86 x 1 pz.