Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66492
Cod. Produttore
GW66492
Cod. EAN
8011564098008

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di prese industriali con elevata protezione IP55.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con sistema di montaggio rapido
  • Compatibilità con diverse configurazioni di prese

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione contro polvere e acqua (IP55)
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso industriale
  • Riduzione dei costi energetici grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

Produttore

QUADRETTO VUOTO VERTICALE COMBIBLOC 2 PRESE - IP44/55