Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM6028293
Cod. Produttore
6028293
Cod. EAN
8711426851627

Informazioni di prodotto

QSAAUX1NO +1NC CONTATTI AUSILIARI
Descrizione del produttore: QSAAUX1NO +1NC CONTATTI AUSILIARI6028293 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1