Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68905
Cod. Produttore
GW68905
Cod. EAN
8011564287778

Informazioni di prodotto

Terminale di distribuzione QMC63X progettato per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio precostituito
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente in acciaio inox AISI 316L per durabilità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro agenti atmosferici e sollecitazioni meccaniche
  • Design estetico adatto ad ambienti di pregio
  • Possibilità di configurazione personalizzata per diverse esigenze

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC 63X - Terminali di distribuzione e servizi in acciaio inox - Terminali in acciaio inox AISI 316L in classe II per distribuzione elettricità, acqua, segnali televisivi, telefonici e dati. I terminali si contraddistinguono per il design e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed atmosferiche. Sono adatti all’installazione in ambienti di pregio dove, oltre al fattore estetico, sono richieste prestazioni ai vertici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili secondo le necessità.

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Grigio

larghezza

445 mm

altezza

950 mm

profondità

300 mm

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli

2

materiale

Acciaio inossidabile

con illuminazione

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

6

Con apertura per pulsante di riarmo dell'interruttore

Serie

68 Q MC 63X,Mobility

Produttore

QMC63X - CABLATO - BIFACCIALE - 6 PRESE 2P+T 16A - AISI 613L - CLASSE II - IP65