Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68901
Cod. Produttore
GW68901
Cod. EAN
8011564287723

Informazioni di prodotto

Terminale QMC63X cablato 4PR.2P+T 16A/4 RUB, ideale per installazioni professionali in ambienti esigenti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio predefinito
  • Risparmio di tempo nell’allacciamento e configurazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata senza manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e affidabilità del terminale
  • Risparmio energetico garantito da componenti di qualità
  • Design estetico adatto ad ambienti di pregio

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC 63X - Terminali di distribuzione e servizi in acciaio inox - Terminali in acciaio inox AISI 316L in classe II per distribuzione elettricità, acqua, segnali televisivi, telefonici e dati. I terminali si contraddistinguono per il design e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed atmosferiche. Sono adatti all’installazione in ambienti di pregio dove, oltre al fattore estetico, sono richieste prestazioni ai vertici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili secondo le necessità.

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Grigio

larghezza

445 mm

altezza

950 mm

profondità

300 mm

materiale

Acciaio inossidabile

con illuminazione

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

4

Con apertura per pulsante di riarmo dell'interruttore

Numero di prese sull'interruttore automatico

4

Corrente delle prese dell'interruttore

16 A

Numero di rubinetti dell'acqua

4

Serie

68 Q MC 63X,Mobility

Produttore

QMC63X - CABLATO - BIFACCIALE - 4 PRESE 2P+T 16A - AISI 613L - CLASSE II - IP65