Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68714W
Cod. Produttore
GW68714W
Cod. EAN
8011564219755

Informazioni di prodotto

Il sistema 68 Q-MC garantisce efficienza e affidabilità nella distribuzione di energia e servizi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a versioni precablate e configurabili
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e versatili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale isolante resistente ad agenti atmosferici e chimici
  • Design funzionale e gradevole per ambienti pubblici e ricreativi

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Bianco

larghezza

445 mm

altezza

1284 mm

profondità

300 mm

materiale

Plastica

con illuminazione

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Con apertura per pulsante di riarmo dell'interruttore

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC63C - VUOTO - BIFACCIALE - LATO A 1 PANNELLO LATO B 1 PANNELLO - BIANCO