Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68857A
Cod. Produttore
GW68857A
Cod. EAN
8011564219540

Informazioni di prodotto

Il sistema 68 Q-MC offre una soluzione affidabile e versatile per la distribuzione di energia in ambienti esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a versioni precablate e configurabili.
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e pronti all’uso.
  • Materiale isolante resistente agli agenti atmosferici e chimici.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel tempo anche in condizioni ambientali difficili.
  • Design gradevole e funzionale per aree pubbliche e turistiche.
  • Disponibilità in diverse colorazioni per un migliore adattamento estetico.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Blu

larghezza

445 mm

altezza

1284 mm

profondità

346 mm

materiale

Plastica

con illuminazione

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

8

Con apertura per pulsante di riarmo dell'interruttore

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC63C - CABLATO - PER CAMPEGGI - BIFACCIALE - 8 PRESE 2P+T 16A - IP55 - AZZURRO