Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68856W
Cod. Produttore
GW68856W
Cod. EAN
8011564220683

Informazioni di prodotto

Il sistema 68 Q-MC garantisce una distribuzione energia affidabile e duratura in ambienti esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a versioni precablate e configurabili
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e versatili
  • Materiale isolante resistente ad agenti atmosferici e chimici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza in ambienti esterni come campeggi e porti turistici
  • Design gradevole e funzionale
  • Protezione IP55 per uso intensivo e duraturo

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Bianco

larghezza

445 mm

altezza

1284 mm

profondità

346 mm

materiale

Plastica

con illuminazione

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

4

Con apertura per pulsante di riarmo dell'interruttore

Numero di prese sull'interruttore automatico

4

Corrente delle prese dell'interruttore

16 A

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC63C - CABLATO - PER CAMPEGGI - BIFACCIALE - 4 PRESE 2P+T 16A COMBIBLOC - IP55 - BIANCO