Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68851W
Cod. Produttore
GW68851W
Cod. EAN
8011564219434

Informazioni di prodotto

Il sistema QMC63B offre un’installazione semplice e veloce, ideale per installatori professionisti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a componenti modulari
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiale isolante resistente ad agenti atmosferici e chimici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Efficienza energetica e durabilità nel tempo

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Bianco

larghezza

445 mm

altezza

950 mm

profondità

346 mm

materiale

Plastica

con illuminazione

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

4

Con apertura per pulsante di riarmo dell'interruttore

Numero di prese sull'interruttore automatico

4

Corrente delle prese dell'interruttore

16 A

Numero di rubinetti dell'acqua

4

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC63B - CABLATO - BIFACCIALE - 4 PRESE 2P+T 16A - IP55 - BIANCO