Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68852A
Cod. Produttore
GW68852A
Cod. EAN
8011564219441

Informazioni di prodotto

Il sistema 68 Q-MC offre soluzioni innovative e affidabili per la distribuzione di energia in ambienti esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a versioni precablate e configurabili
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e versatili
  • Materiale isolante resistente ad agenti atmosferici e chimici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel tempo anche in condizioni ambientali difficili
  • Design gradevole adatto a contesti pubblici e turistici
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Blu

larghezza

445 mm

altezza

950 mm

profondità

346 mm

materiale

Plastica

con illuminazione

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

2

Con apertura per pulsante di riarmo dell'interruttore

Numero di prese sull'interruttore automatico

4

Corrente delle prese dell'interruttore

32 A

Numero di rubinetti dell'acqua

4

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC63B - CABLATO - BIFACCIALE - 2 PRESE 2P+T 16A 2 PRESE 2P+T 32A - IP55 - AZZURRO