Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68745A
Cod. Produttore
GW68745A
Cod. EAN
8011564219823

Informazioni di prodotto

Il pannello 2 prese interbloccate verticali IP55 garantisce un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide
  • Materiale isolante resistente ad agenti atmosferici e chimici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Flangia intermedia

Accessorio

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC16/63 - PANNELLO FLANGIATO - 2 PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI 16/32A IP55 - AZZURRO