Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68747A
Cod. Produttore
GW68747A
Cod. EAN
8011564219861

Informazioni di prodotto

Il pannello 2 prese interbloccate IP44/5 offre soluzioni efficienti per la distribuzione di energia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con versioni precablate
  • Configurabilità secondo le esigenze specifiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata contro agenti atmosferici e chimici
  • Protezione IP44/5 per sicurezza e durata
  • Risparmio energetico garantito da materiali isolanti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Flangia intermedia

Accessorio

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC16/63 - PANNELLO FLANGIATO - 2 PRESE INTERBLOCCATE COMBIBLOC 16/32A IP44/45 - AZZURRO