Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68802W
Cod. Produttore
GW68802W
Cod. EAN
8011564219977

Informazioni di prodotto

Sistema QMC125B con protezione IP44, ideale per punti di allacciamento acqua ed elettricità in campeggi e porti turistici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a versioni precablate e configurabili.
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e nella manutenzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel tempo contro agenti atmosferici e chimici.
  • Design gradevole e funzionale per ambienti pubblici.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Bianco

larghezza

600 mm

altezza

840 mm

profondità

520 mm

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli

2

materiale

Plastica

con illuminazione

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

2

Con apertura per pulsante di riarmo dell'interruttore

Numero di prese sull'interruttore automatico

4

Corrente delle prese dell'interruttore

16 A

Numero di rubinetti dell'acqua

4

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC125B - CABLATO - MONOFACCIALE - 2 PRESE 2P+T 16A + 2 PRESE 3P+N+T 16A - IP44 - BIANCO