Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3332
Cod. Produttore
GWD3332
Cod. EAN
8034035052279

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L garantisce un'installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità e velocità
  • Accessori e montaggio standardizzati
  • Installazione sia a parete che a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadri componibili fino a 630A con protezione IP43
  • Soluzioni robuste e versatili
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

QDX pannello pieno 850x600 quadro componibile IP43 fino 630A uso industriale e civile